Startseite

SICK - SIK1036759 DFS60B-S1PM10000 - 1036759

KopierenKopieren
SICK - SIK1036759 DFS60B-S1PM10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074857142

Artikelnummer

SIK1036759

Herstellernummer

1036759

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S1PM10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 5 m. Consumo energetico = 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm