SICK - SIK1036768 DFS60B-BEPA10000 - 1036768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Max. Impulszahl - 10000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 12...12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449070373554
Artikelnummer
SIK1036768
Herstellernummer
1036768
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Max. Impulszahl:
10000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
12...12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
ja
Impulszahl pro Umdrehung:
10000...10000
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium