Startseite

SICK - SIK1036783 DFS60B-BDPK10000 - 1036783

KopierenKopieren
SICK - SIK1036783 DFS60B-BDPK10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071298382

Artikelnummer

SIK1036783

Herstellernummer

1036783

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-BDPK10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10000. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Tipo di connessione Cavo,A8 fili,universale,1,5m. Consumo energetico = 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita =600 kHz. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 10mm