SICK - SIK1036790 DFS60B-BCPL10000 - 1036790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Max. Impulszahl - 10000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Schutzart (IP) - IP65
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078039445
Artikelnummer
SIK1036790
Herstellernummer
1036790
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Max. Impulszahl:
10000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
ja
Impulszahl pro Umdrehung:
10000...10000
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


