SICK - SIK1036827 DFS60A-BHPK65536 - 1036827
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Max. Impulszahl - 65536
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 15...15 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449073417057
Artikelnummer
SIK1036827
Herstellernummer
1036827
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Max. Impulszahl:
65536
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
15...15 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
ja
Impulszahl pro Umdrehung:
65536...65536
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


