Startseite

SICK - SIK1036909 DFS60B-TFPA10000 - 1036909

KopierenKopieren
SICK - SIK1036909 DFS60B-TFPA10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Standard für Schnittstellen - RS-422

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072868676

Artikelnummer

SIK1036909

Herstellernummer

1036909

Hersteller

SIK

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Standard für Schnittstellen:

RS-422

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Encoder incrementale. Liberamente programmabile nel numero di impulsi, driver di uscita e nell'alimentazione. Interfaccie elettriche TTL e HTL