Startseite

SICK - SIK1036911 DFS60B-THPA10000 - 1036911

KopierenKopieren
SICK - SIK1036911 DFS60B-THPA10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075461881

Artikelnummer

SIK1036911

Herstellernummer

1036911

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-THPA10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms,30 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz. Modello meccanico Albero cavo passante. Diametro dell'albero15 mm