SICK - SIK1036940 DFS60B-TEPM10000 - 1036940
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Max. Impulszahl - 10000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 12...12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449078040236
Artikelnummer
SIK1036940
Herstellernummer
1036940
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Max. Impulszahl:
10000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
12...12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
ja
Impulszahl pro Umdrehung:
10000...10000
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


