Startseite

SICK - SIK1037113 DFS60E-S4CK00500 - 1037113

KopierenKopieren
SICK - SIK1037113 DFS60E-S4CK00500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 500

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071857619

Artikelnummer

SIK1037113

Herstellernummer

1037113

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

500

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

500...500

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60E-S4CK00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500.Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 300 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa.Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm