Startseite

SICK - SIK1037137 DFS60E-S4CA02048 - 1037137

KopierenKopieren
SICK - SIK1037137 DFS60E-S4CA02048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 2048

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076997471

Artikelnummer

SIK1037137

Herstellernummer

1037137

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

2048

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

2048...2048

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60E-S4CA02048. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2048. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,15°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli,radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa.Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm