Startseite

SICK - SIK1037196 DFS60B-S1AA01000 - 1037196

KopierenKopieren
SICK - SIK1037196 DFS60B-S1AA01000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073399681

Artikelnummer

SIK1037196

Herstellernummer

1037196

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

1000...1000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S1AAL01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.000. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm