Startseite

SICK - SIK1037209 DFS60B-S4AA01024 - 1037209

KopierenKopieren
SICK - SIK1037209 DFS60B-S4AA01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071570310

Artikelnummer

SIK1037209

Herstellernummer

1037209

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S4AA01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli,radiale. Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm