Startseite

SICK - SIK1037269 DFS60B-S4EA01000 - 1037269

KopierenKopieren
SICK - SIK1037269 DFS60B-S4EA01000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073075813

Artikelnummer

SIK1037269

Herstellernummer

1037269

Hersteller

SIK

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Standard für Schnittstellen:

RS-422

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

1000...1000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Encoder incrementale. Liberamente programmabile nel numero di impulsi, driver di uscita e nell'alimentazione. Interfaccie elettriche TTL e HTL