Startseite

SICK - SIK1037270 DFS60B-S4EA01024 - 1037270

KopierenKopieren
SICK - SIK1037270 DFS60B-S4EA01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073731252

Artikelnummer

SIK1037270

Herstellernummer

1037270

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S4EA01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°.Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz