Startseite

SICK - SIK1037288 DFS60B-S4EL02000 - 1037288

KopierenKopieren
SICK - SIK1037288 DFS60B-S4EL02000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 2000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073521648

Artikelnummer

SIK1037288

Herstellernummer

1037288

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

2000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

2000...2000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S4EL02000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 3 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz