Startseite

SICK - SIK1037393 DFS60E-S4AA02000 - 1037393

KopierenKopieren
SICK - SIK1037393 DFS60E-S4AA02000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 2000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074698981

Artikelnummer

SIK1037393

Herstellernummer

1037393

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

2000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

2000...2000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60E-S4AA02000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz