Startseite

SICK - SIK1037408 DFS60E-BEEA01024 - 1037408

KopierenKopieren
SICK - SIK1037408 DFS60E-BEEA01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 12...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070633115

Artikelnummer

SIK1037408

Herstellernummer

1037408

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

12...12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60E-BEEA01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,15°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz