SICK - SIK1037420 DFS60E-S1EK00500 - 1037420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 500
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449072941249
Artikelnummer
SIK1037420
Herstellernummer
1037420
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
500
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Impulszahl pro Umdrehung:
500...500
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


