Startseite

SICK - SIK1037455 DFS60E-BHAK02048 - 1037455

KopierenKopieren
SICK - SIK1037455 DFS60E-BHAK02048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 2048

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070868654

Artikelnummer

SIK1037455

Herstellernummer

1037455

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

2048

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

2048...2048

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60E-BHAK02048. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2.048. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,15°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz