Startseite

SICK - SIK1037508 AFM60A-S4PA262144 - 1037508

KopierenKopieren
SICK - SIK1037508 AFM60A-S4PA262144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079183697

Artikelnummer

SIK1037508

Herstellernummer

1037508

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Numero max. di impulsi per giro 262.144. Numero max. di giri 4.096