Startseite

SICK - SIK1037630 AFS60E-S4AA004096 - 1037630

KopierenKopieren
SICK - SIK1037630 AFS60E-S4AA004096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071616568

Artikelnummer

SIK1037630

Herstellernummer

1037630

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

AFS60E-S4AA004096. Numero max. di impulsi per giro 4.096. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Lunghezza albero 19 mm