Startseite

SICK - SIK1037778 AFM60B-S4AC004096 - 1037778

KopierenKopieren
SICK - SIK1037778 AFM60B-S4AC004096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079138772

Artikelnummer

SIK1037778

Herstellernummer

1037778

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

AFM60B-S4AC004096. Numero max. di impulsi per giro 4.096. Numero max. di giri 4.096. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli, radiale