Startseite

SICK - SIK1037819 DFS60B-TEPN10000 - 1037819

KopierenKopieren
SICK - SIK1037819 DFS60B-TEPN10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 12...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078040281

Artikelnummer

SIK1037819

Herstellernummer

1037819

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

12...12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-TEPN10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 32 V, TTL/HTL programmabile. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 10 m. Consumo energetico ≤ 0,7 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz