Startseite

SICK - SIK1037868 AFM60B-S1AA004096 - 1037868

KopierenKopieren
SICK - SIK1037868 AFM60B-S1AA004096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075974756

Artikelnummer

SIK1037868

Herstellernummer

1037868

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Numero max. di impulsi per giro 4.096. Numero max. di giri 4.096