Startseite

SICK - SIK1038032 DFS60B-S1AA04096 - 1038032

KopierenKopieren
SICK - SIK1038032 DFS60B-S1AA04096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 4096

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077224972

Artikelnummer

SIK1038032

Herstellernummer

1038032

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

4096

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

4096...4096

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S1AA04096. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 4.096. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz