Startseite

SICK - SIK1038099 DFS60B-S4CA08192 - 1038099

KopierenKopieren
SICK - SIK1038099 DFS60B-S4CA08192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 8192

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074884728

Artikelnummer

SIK1038099

Herstellernummer

1038099

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

8192

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

8192...8192

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S4CA08192. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 8.192. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V,TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio,M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W (senza carico). Corrente di carico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz