Startseite

SICK - SIK1038824 A3M60B-BDPB013X13 - 1038824

KopierenKopieren
SICK - SIK1038824 A3M60B-BDPB013X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074828173

Artikelnummer

SIK1038824

Herstellernummer

1038824

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

A3M60B-BDPB013X13. Interfaccia elettrica PROFIBUS DP. Protocollo dati PROFIBUS DP V0, PROFIBUS DP V1 + V2. 3 x M12, 5 poli, assiale. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 10 mm. Peso 0,28 kg