SICK - SIK1038825 A3M60B-BEPB013X13 - 1038825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 12...12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078890572
Artikelnummer
SIK1038825
Herstellernummer
1038825
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
12...12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


