Startseite

SICK - SIK1038909 DFS60B-S4AA00300 - 1038909

KopierenKopieren
SICK - SIK1038909 DFS60B-S4AA00300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 300

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071221144

Artikelnummer

SIK1038909

Herstellernummer

1038909

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

300

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

300...300

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S4AA00300. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 300. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W (senza carico). Corrente di carico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz