SICK - SIK1039018 AFS60B-S4AA008192 - 1039018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076497735
Artikelnummer
SIK1039018
Herstellernummer
1039018
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


