SICK - SIK1040027 MM08-60APS-ZUK - 1040027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Sonderbauform
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
7449079225229
Artikelnummer
SIK1040027
Herstellernummer
1040027
Hersteller
SIK
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser des Sensors:
8 mm


