SICK - SIK1040029 MM18-70APS-ZUK - 1040029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Sonderbauform
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
7449070690453
Artikelnummer
SIK1040029
Herstellernummer
1040029
Hersteller
SIK
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser des Sensors:
18 mm


