Startseite

SICK - SIK1040065 MM12-60APO-ZUK - 1040065

KopierenKopieren
SICK - SIK1040065 MM12-60APO-ZUK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079502245

Artikelnummer

SIK1040065

Herstellernummer

1040065

Hersteller

SIK

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Schaltabstand:

0 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser des Sensors:

12 mm

MM12-60APO-ZUK. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M12 Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 60 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 48,6 mm. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 28 mm. Massima coppia di serraggio 15 Nm. Dotazione di fornitura Dado di fissaggio (2 x). Versioni speciali Soluzione costruttiva corta