Startseite

SICK - SIK1040070 MM12-60APS-ZCK - 1040070

KopierenKopieren
SICK - SIK1040070 MM12-60APS-ZCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077325075

Artikelnummer

SIK1040070

Herstellernummer

1040070

Hersteller

SIK

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Schaltabstand:

0 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser des Sensors:

12 mm