Startseite

SICK - SIK1040072 MM18-70APS-ZCK - 1040072

KopierenKopieren
SICK - SIK1040072 MM18-70APS-ZCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Sonderbauform

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076990892

Artikelnummer

SIK1040072

Herstellernummer

1040072

Hersteller

SIK

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Schaltabstand:

0 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Schutzart (IP):

IP67

Durchmesser des Sensors:

18 mm

MM18-70APS-ZCK. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M18 Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 70 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 56,7 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 32 mm. Massima coppia di serraggio 40 Nm. Dotazione di fornituraDado di fissaggio (2 x). Versioni speciali Soluzione costruttiva corta