Startseite

SICK - SIK1040405 DT20-P224B - 1040405

KopierenKopieren
SICK - SIK1040405 DT20-P224B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074138166

Artikelnummer

SIK1040405

Herstellernummer

1040405

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schutzart (IP):

IP65

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DT20-P224B. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 100 mm ... 1.000 mm. Risoluzione 1.000 μm. Riproducibilità 10 mm / 5 mm / 2,5 mm. Linearità ± 6 mm. Tempo di risposta 2,5 ms / 10 ms / 40 ms. Frequenza di misurazione 400 Hz. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 6 mm x 12 mm (1000 mm).