Startseite

SICK - SIK1040466 DT500-A511 - 1040466

KopierenKopieren
SICK - SIK1040466 DT500-A511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077989819

Artikelnummer

SIK1040466

Herstellernummer

1040466

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schutzart (IP):

IP65

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

DT500-A511. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,2 m ... 70 m, Riflessione 90% , 0,2 m ... 30 m, Riflessione 6%, Oggetto da misurare Oggetti naturali. Risoluzione 12 bit. Riproducibilità 1 mm. Accuratezza ± 3 mm. Tempo di uscita 150 ms ... 6.000 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825/21 CFR 1.040). Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Peso 1.000 g