SICK - SIK1040620 PM3S96-00230060 - 1040620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 985 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077343857
Artikelnummer
SIK1040620
Herstellernummer
1040620
Hersteller
SIK
Höhe:
985 mm
PM3S96-00230060. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne specchi con fino a 4 singoli specchi regolabili. Idoneo per Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per numero di raggi 2. Idoneo per separazione dei raggi 600 mm. Tipo di deviazione Orizzontale. Numero di specchi 2. Lunghezza specchio 90 mm. Larghezza specchio 100 mm. Altezza della colonna 985 mmAltezza del primo raggio sul livello del suolo 400 mm. Disegno quotato, L1 300 mm, L2 600 mm, L5 985 mm. Peso 6.300 g


