SICK - SIK1040625 PM3S11-00330030 - 1040625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1185 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072520642
Artikelnummer
SIK1040625
Herstellernummer
1040625
Hersteller
SIK
Höhe:
1185 mm
PM3S11-00330030. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne specchi con fino a 4 singoli specchi regolabili. Idoneo per Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per numero di raggi 3. Idoneo per separazione dei raggi 400 mm. Tipo di deviazione Orizzontale. Numero di specchi 3. Lunghezza specchio 90 mm. Larghezza specchio 100 mm. Altezza della colonna 1.185 mm,Altezza del primo raggio sul livello del suolo 300 mm. Disegno quotato L1 300 mm, L2 400 mm,L3 400 mm, L5 1.185 mm. Peso 6.600 g


