Startseite

SICK - SIK1040734 IME12-02BPSZW2S - 1040734

KopierenKopieren
SICK - SIK1040734 IME12-02BPSZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024829853

Artikelnummer

SIK1040734

Herstellernummer

1040734

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

63 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz