SICK - SIK1040738 IME12-02BPOZW2S - 1040738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449072639078
Artikelnummer
SIK1040738
Herstellernummer
1040738
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
63 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz
IME12-02BPOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 48 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 12 Nm


