Startseite

SICK - SIK1040739 IME12-02BNSZC0K - 1040739

KopierenKopieren
SICK - SIK1040739 IME12-02BNSZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075802950

Artikelnummer

SIK1040739

Herstellernummer

1040739

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

46 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-02BNSZC0K.SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poliUscita di commutazione NPN. Lunghezza 46 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 12 Nm