Startseite

SICK - SIK1040740 IME12-02BNSZC0S - 1040740

KopierenKopieren
SICK - SIK1040740 IME12-02BNSZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071732053

Artikelnummer

SIK1040740

Herstellernummer

1040740

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-02BNSZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 65 mm. Lunghezza utile della filettatura 48 mm