Startseite

SICK - SIK1040741 IME12-02BNSZW2K - 1040741

KopierenKopieren
SICK - SIK1040741 IME12-02BNSZW2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024829891

Artikelnummer

SIK1040741

Herstellernummer

1040741

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

44 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...10 V

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Sensori di prossimità induttiva, filettatura M12x1 • Uscita NPN • Maggiore distanza reale • Robusta custodia metallica • Ottima immunità EMC