SICK - SIK1040742 IME12-02BNSZW2S - 1040742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071731957
Artikelnummer
SIK1040742
Herstellernummer
1040742
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
63 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


