SICK - SIK1040743 IME12-02BNOZC0S - 1040743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075802967
Artikelnummer
SIK1040743
Herstellernummer
1040743
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


