SICK - SIK1040745 IME12-02BNOZW2K - 1040745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075802981
Artikelnummer
SIK1040745
Herstellernummer
1040745
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
44 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz
IME12-02BNOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 44 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mm


