SICK - SIK1040747 IME12-04NPSZC0K - 1040747
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071491806
Artikelnummer
SIK1040747
Herstellernummer
1040747
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
46 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


