SICK - SIK1040762 IME12-04NNOZW2S - 1040762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449075803131
Artikelnummer
SIK1040762
Herstellernummer
1040762
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
63 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz
IME12-04NNOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mmMontaggio in metalloNon a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 43 mm


