Startseite

SICK - SIK1040767 IME12-04BPOZC0K - 1040767

KopierenKopieren
SICK - SIK1040767 IME12-04BPOZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073244332

Artikelnummer

SIK1040767

Herstellernummer

1040767

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

46 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz